Motion
RBX51-6 CINTURÓN

Dodge
RBX51-6 BELT

Banda en V clásica - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 6 trenzado, 54 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #08538119
No. Fabricante RBX51-6 BELT
Precio307.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RBX51-6 BELT

Banda en V clásica - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 6 trenzado, 54 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #08538119
No. Fabricante RBX51-6 BELT
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
Precio307.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    54 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Número de hebras
    6
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    BX
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
RBX51-6 COMPONENTES DE TRANSMISIÓN DE CORREA