Motion
9SC-H X 45MM HUB

DODGE
9SC-H X 45MM HUB

Brida de acoplamiento del manguito - Orificio real de 45 mm
Artículo MI #08538348
No. Fabricante 9SC-H X 45MM HUB
Precio191.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
9SC-H X 45MM HUB

Brida de acoplamiento del manguito - Orificio real de 45 mm
Artículo MI #08538348
No. Fabricante 9SC-H X 45MM HUB
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
Precio191.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.192 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm reales
  • Longitud del orificio
    1.97 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    9
  • Brida Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.625 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.025 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    660849
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    3750 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex®
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Par de apriete
    Perno central 372 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7200 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477151521

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTOS DE BUJE 9SC-H X 45MM /EMBRAGUE FLEXIBLE