Motion
EHM3309T
1200 rpm, 3 f, 230 V/460 V, bastidor 215T , caja OPSB
Artículo MI #08541373
No. Fabricante EHM3309T
Precio2,773.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1200 rpm, 3 f, 230 V/460 V, bastidor 215T , caja OPSB
Artículo MI #08541373
No. Fabricante EHM3309T
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
Precio2,773.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215T

Detalles

  • Tipo de envolvente
    OPSB
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
EHM3309T 5HP, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 215T,

También puede gustarle