Motion
EM2276T-BG
Motor de freno - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, caja TEFC, 60 Hz, base 1775 rpm
Artículo MI #08541541
No. Fabricante EM2276T-BG
Precio6,301.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, caja TEFC, 60 Hz, base 1775 rpm
Artículo MI #08541541
No. Fabricante EM2276T-BG
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
Precio6,301.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1.15

Detalles

  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción
    HP:7.5, F#213T, RPM:1775, 230/460V, TEFC
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    18.2 A, 9.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.917
  • Hp
    7.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
EM2276T-BG 7.5HP, 1180RPM, 3PH, 60HZ,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"