Motion
EM2334T-BG
Motor de freno - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, caja TEFC, 60 Hz, base 1770 rpm, servicio continuo
Artículo MI #08541545
No. Fabricante EM2334T-BG
Precio6,855.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, caja TEFC, 60 Hz, base 1770 rpm, servicio continuo
Artículo MI #08541545
No. Fabricante EM2334T-BG
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
Precio6,855.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Factor de servicio
    1.15

Detalles

  • Amperios a tensión
    48 A;24 A a 230 V;460 V
  • RPM base
    1770 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    48 A;24 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.93
  • Hp
    20 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltaje
    230 V, 460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
EM2334T-BG 20HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"