Motion
EM2515T-58
Motor de freno - 20 hp, 1500 rpm, 3 f, 400 V, caja OPSB, 50 Hz, base 1500 rpm, servicio continuo
Artículo MI #08541557
No. Fabricante EM2515T-58
Precio6,344.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 20 hp, 1500 rpm, 3 f, 400 V, caja OPSB, 50 Hz, base 1500 rpm, servicio continuo
Artículo MI #08541557
No. Fabricante EM2515T-58
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
Precio6,344.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total de la dimensión C
    23.1900 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    275 lb, 127.0 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Preparado para inversor; base rígida; grasa Polyrex Em; arranque en estrella - Delta Run; material de estructura de acero
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    1500 rpm
  • Descripción
    20HP, 1470RPM, 3PH, 50HZ, 256T, 3956M, OPSB, F3
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    OPSB
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Corriente de carga completa
    28 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.921
  • Hp
    20 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP23
  • Código KVA
    H
  • kW
    15 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    EM2515T-58
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    400 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    NEMA, UKCA, WEEE, CE, UR
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    400 V
  • Voltios a frecuencia
    400 V a 50 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
EM2515T-58 20HP, 1470RPM, 3PH, 50HZ,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"