Motion
EM2515T-8G
Motor de freno - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, caja ODP, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #08541558
No. Fabricante EM2515T-8G
Precio6,476.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, caja ODP, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #08541558
No. Fabricante EM2515T-8G
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
Precio6,476.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total
    23.1900 pulg., 589.02 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    23.1900 pulg.;589.02 mm
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg., 41.27 mm
  • Peso
    250 lb, 113.398 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Grasa de cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Listo para inversor; Terminales de elevación estándar; Salida del conductor del motor de la caja de kilos; Terminación del conductor del motor de los conductores flotantes; Cantidad/Tamaño del cable del conductor del motor de 6 @ 8 Awg; Conexión a tierra del eje; Método de arranque de bobinado de piezas
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    20HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 256T, 3948M, OPSB, F1
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    55 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.93
  • Hp
    20 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    G
  • Número de catálogo del fabricante
    EM2515T-8G
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    NEMA_PREMIUM, NEMA, CURUSEEV
  • Método de inicio
    Devanado de piezas
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    200 V
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
EM2515T-8G 20HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ,