Motion
EM3116T-8G
Motor de freno - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, caja ODP, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #08541586
No. Fabricante EM3116T-8G
Precio1,965.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, caja ODP, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #08541586
No. Fabricante EM3116T-8G
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
Precio1,965.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    11.1200 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.1200 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Listo para inversor; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); conductores flotantes; base rígida; salida de conductor del motor de la caja de kilos
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    1HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 143T, 3520M, OPSB, F1
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.855
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    N
  • Número de catálogo del fabricante
    EM3116T-8G
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    NEMA, NEMA_PREMIUM, CURUSEEV, COMPATIBLE CON ROHS
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 HZ

Descripción general

Descripción del fabricante
EM3116T-8G 1HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ,