Motion
EM3219T-BG
Motor de freno - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja ODP, 60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #08541607
No. Fabricante EM3219T-BG
Precio3,263.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja ODP, 60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #08541607
No. Fabricante EM3219T-BG
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
Precio3,263.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total
    15.0000 pulg., 381 mm
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    77 lb, 34.927 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inversor listo;Nema_Premium;Polyrex Em (-20F +300F);Ko Box;Plomos voladores;Puesta a tierra del eje
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    7.5HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3632M, OPSB, F
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    17.2 A, 8.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.885
  • Hp
    7.5 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    L
  • Número de catálogo del fabricante
    EM3219T-BG
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    460 V, 230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
EM3219T-BG 7.5HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno