Motion
EM3313T-5G
Motor de freno - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, caja ODP, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #08541616
No. Fabricante EM3313T-5G
Precio3,688.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, caja ODP, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #08541616
No. Fabricante EM3313T-5G
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
Su precio$3,688.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    17.4500 pulg., 443.23 mm
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); preparada para inversor; conductores flotantes; base rígida; terminales de elevación estándar; conexión a tierra del eje; rotación reversible
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:10, F#215T, RPM:1770, 575V, ODP
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6307
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    10:00:00
  • Eficiencia a plena carga
    0.917
  • Hp
    10 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    H
  • Número de catálogo del fabricante
    EM3313T-5G
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    NEMA, NEMA_PREMIUM, CURUSEEV, COMPATIBLE CON ROHS
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
EM3313T-5G 10HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos