Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total16.3200 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesGrasa de cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); preparada para inversor; terminales de elevación estándar; cojinete bloqueado; salida del conductor del motor de la caja de kilos; terminación del conductor del motor de los conductores flotantes; cantidad/tamaño del cable del conductor del motor 9 @ 12 Awg; rotación del eje reversible
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base3600 rpm
- Descripción15HP, 3500RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3734M, OPSB, F1
- Descripción Palabra clavePropósito general
- Cojinete del extremo de la transmisión6307
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeODP
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa17.5 A
- Eficiencia a plena carga0.902
- Hp15 CV
- Clase de aislamientoH
- Código KVAG
- Número de catálogo del fabricanteEM3314T-BG
- Categoría del motorPropósito general
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Tipo de productoMotores de freno
- Estándares cumplidosNEMA, CURUSEEV, NEMA_PREMIUM
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tipo de cojineteBola
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación