Motion
EM3555T-57
Motor de freno - 2 hp, 3000 rpm, 3 f, 230 V, 400 V, Caja TEFC, 50 Hz, Base 3000 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #08541623
No. Fabricante EM3555T-57
Precio1,784.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 2 hp, 3000 rpm, 3 f, 230 V, 400 V, Caja TEFC, 50 Hz, Base 3000 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #08541623
No. Fabricante EM3555T-57
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
Precio1,784.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    14.1700 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F);Ie3-83.5(75%)79.8(50%);23Kg Ic411
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3000 rpm
  • Descripción
    2HP, 2900RPM, 3PH, 50HZ, 145T, 3532M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Amperios de carga completa
    5 A;2.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.842
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP44
  • Código KVA
    M
  • kW
    1.5 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    EM3555T-57
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 400 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA, UKCA, WEEE, cURus
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3000 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    230 V;400 V a 50 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
EM3555T-57 2HP, 2900RPM, 3PH, 50HZ,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno