Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6311
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6309
- Longitud total27.8100 pulg., 706.37 mm
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.63 mm
- Peso372 lb, 168.74 kg
Detalles
- Detalles adicionalesMarco de hierro fundido;Listo para inversor;Peso bloqueado;Puesta a tierra del eje;Eslinga del eje
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1200 rpm
- Descripción15HP, 1175RPM, 3PH, 60HZ, 284T, 1046M, TEFC, F1
- Descripción Palabra clavePropósito general
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa21 A
- Eficiencia a plena carga0.917
- Hp15 CV
- Clase de aislamientoH
- Código KVAH
- Número de catálogo del fabricanteEM4100T-BG
- Categoría del motorPropósito general
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Tipo de productoMotores de freno
- Rotación del ejeReversible
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tipo de cojineteBola
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación