Motion
FDEM4400T
Motor de freno - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #08541729
No. Fabricante FDEM4400T
Precio21,630.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #08541729
No. Fabricante FDEM4400T
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
Precio21,630.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    38.0400 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marco de hierro fundido; aislamiento de clase F; eslinga de eje de anillo en V; preparado para inversor
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    100HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ, 405T, A40064M, TEFC
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    80BC03JGG30A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    224 A;112 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.954
  • Hp
    100 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de catálogo del fabricante
    FDEM4400T
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    80BC03JGG30A
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
FDEM4400T 100HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos