Motion
GNEM3218T
1800 rpm, 3 f, 190 V/208 V/230 V/380 V/460 V, bastidor 184T , caja OPSB
Artículo MI #08541855
No. Fabricante GNEM3218T
Precio2,423.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1800 rpm, 3 f, 190 V/208 V/230 V/380 V/460 V, bastidor 184T , caja OPSB
Artículo MI #08541855
No. Fabricante GNEM3218T
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
Precio2,423.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T

Detalles

  • Tipo de envolvente
    OPSB
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V/208 V/230 V/380 V/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
GNEM3218T 5HP, 1750//1450RPM, 3PH,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"