Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total17.4500 pulg.
- Longitud total de la dimensión C17.4500 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso140 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPreparado para inversor; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); base rígida; conductores flotantes; terminales de elevación estándar; conexión a tierra del eje
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión19.4 A;9.7 A a 230 V;460 V
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:7.5, F#213T, RPM:1770, 230/460V, OPSB
- Descripción Palabra clavePropósito general
- Cojinete del extremo de la transmisión6307
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeOPSB
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50 Hz, 60 Hz
- Amperios de carga completa19.4 A;9.7 A
- Eficiencia a plena carga0.917
- Hp7.5 CV
- Hz50 Hz;60 Hz
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP23
- Código KVAJ
- kW5.5 kW
- Número de catálogo del fabricanteGNEM3311T-G
- Categoría del motorPropósito general
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Placa de identificaciónGNEM3311T-G
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Cumplimiento de RoHsSí
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCE, CURUS, IE3, NEMA, UKCA, WEEE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- VoltajeDe 208 a 230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
- Inversor listo; conexión a tierra del eje; base rígida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación