Motion
2505-20
M12 Destornillador/taladro de instalación de FUEL™
Artículo MI #08543415
No. Fabricante 2505-20
Precio216.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 Destornillador/taladro de instalación de FUEL™
Artículo MI #08543415
No. Fabricante 2505-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio216.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    5.2 pulg.
  • Ancho general
    1.8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2 lb
  • Par de apriete
    300 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestro taladro/impulsor de instalación M12 FUEL cuenta con 4 soluciones dedicadas, que ofrecen acceso y control sin igual con hasta 300 pulg-lb de par máximo. Cuatro cabezas dedicadas, incluido un plato de garras de 3/8 pulg., un destornillador desplazado, hexágono de 1/4 pulg. y ángulo recto, pueden acoplarse en 16 posiciones diferentes. Esto le proporciona una solución de taladrado y accionamiento 4-in-1 que está diseñada específicamente para llegar a ubicaciones únicas y desafiantes. El destornillador de broca compacto presenta un perfil de herramienta delgado y un agarre en línea en la parte posterior de la herramienta que proporciona el máximo control de la herramienta y un acceso sin igual. La parte superior de la herramienta es plana, lo que permite colocar la herramienta a ras de superficies para un acceso adicional cuando sea necesario. La parte frontal de la herramienta está equipada con un soporte de broca magnético que sujeta de forma segura varias brocas, lo que mejora su productividad. Estas características únicas se combinan con el tamaño compacto y el peso de la herramienta, lo que le permite maniobrar la broca/el destornillador multicabezal para obtener la máxima versatilidad y el mejor acceso en lugares de difícil acceso. El taladro/impulsor modular está equipado con un motor sin escobillas POWERSTATE, que le proporciona 1600 RPMS y 300 pulg./lb de par. Esto le proporciona la energía necesaria para las aplicaciones de instalación, especialmente en aplicaciones eléctricas, de instalación de gabinetes, MRO, HVAC, automotrices y de remodelación.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    12 V
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    No
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nailon reforzado
  • Incluye
    M12 taladro/destornillador de instalación de FUEL™ (2505-20), (4) accesorios (plato de garras metálico de 3/8", hexagonal de 1/4", offset y ángulo recto), clip para cinturón y bolsa de contratista compartimentada
  • Número de Upc del fabricante
    045242557622
  • Velocidad máxima
    1600 rpm
  • Par máximo
    300 pulg./lb
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • UPC_NO
    045242557622
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2505-20 M12 HERRAMIENTA DESNUDA DE TALADRO/DESTORNILLADOR
  • 4-in-1 Soluciones dedicadas
  • Acceso y control inigualables
  • Hasta 300 in-lbs de par máximo
  • El acoplamiento offset proporciona el máximo acceso a esquinas estrechas y no daña ni daña los materiales acabados al sujetar
  • La fijación en ángulo recto proporciona una sujeción y/o perforación eficientes a 90 grados para un acceso sin igual en espacios reducidos
  • El plato de garras de 3/8 pulg. y los accesorios hexagonales de 1/4 pulg. de metal aumentan la productividad del usuario al ofrecer la versatilidad para realizar de manera eficiente la mayoría de las aplicaciones de taladrado y sujeción
  • El soporte de bits magnético mantiene varios bits en la placa para ahorrar tiempo al cambiar accesorios
  • 5.12 pulg. de ancho y solo 2.0 lb con la batería conectada
  • El agarre en línea permite el máximo control de la herramienta y un acceso más fácil a lugares de difícil acceso
  • La parte superior de la herramienta es plana, lo que permite una perforación/fijación más fácil cuando la herramienta está a ras de una superficie
  • Los accesorios hexagonales de 1/4 pulg., con mandril de 3/8 pulg. y de compensación se conectan al accesorio en ángulo recto para mayor versatilidad al taladrar y sujetar en ángulo recto
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas proporciona un par máximo de 300 pulg-lb
  • Los acoplamientos se conectan en 16 posiciones diferentes para acceder a casi todos los ángulos
  • Clip de cinturón acoplado
  • Compatible con todas las baterías M12™
  • La bolsa de contratista compartimentada permite una fácil organización de la fijación y movilidad de la herramienta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos