Motion
120HT06201R
RUEDA RÍGIDA DE ALTA TEMPERATURA RELLENA DE NAILON SIN MARCAS DE 6 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1200LBS
Artículo MI #08543707
No. Fabricante 120HT06201R
Precio190.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA RÍGIDA DE ALTA TEMPERATURA RELLENA DE NAILON SIN MARCAS DE 6 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1200LBS
Artículo MI #08543707
No. Fabricante 120HT06201R
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
Precio190.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    7-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Peso
    5.125 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Camiones de remolque dibujados por transportadores, bastidores de baterías sucias pesadas, plataformas rodantes de producción, cubetas de masa para trabajos pesados
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Serie de ruedas
    Serie 120
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Sólido
  • Código de sujeción
    Estándar
  • Acabado del bastidor
    PULIDO
  • Material del bastidor
    ACERO INOXIDABLE
  • Código de armonización
    8716903000
  • Tolerancia al calor
    -20 a 480 °F
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    120HT06201R
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    SERIE 120
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    NYLON - ALTA TEMPERATURA CON RELLENO DE VIDRIO
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Nylon Relleno de vidrio HI Temp

Descripción general

Descripción del fabricante
120HT06201R 6X2 RUEDECILLA DE ELIMINACIÓN DE NYL DE ALTA TEMPERATURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo