Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje7-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-9/16 pulg.
- Radio giratorio1-9/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Peso5.125 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- AplicaciónCamiones de remolque dibujados por transportadores, bastidores de baterías sucias pesadas, plataformas rodantes de producción, cubetas de masa para trabajos pesados
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Serie de ruedasSerie 120
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalNEGRO
- Material del núcleoSólido
- Código de sujeciónEstándar
- Acabado del bastidorPULIDO
- Material del bastidorACERO INOXIDABLE
- Código de armonización8716903000
- Tolerancia al calor-20 a 480 °F
- Capacidad de carga1200 lb
- Número de catálogo del fabricante120HT06201S
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- SerieSERIE 120
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraNYLON - ALTA TEMPERATURA CON RELLENO DE VIDRIO
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaNylon Relleno de vidrio HI Temp