Motion
310PE06501S
RUEDA GIRATORIA DE POLIURETANO QUE NO DEJA MARCAS DE 6 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 2000LBS
Artículo MI #08543710
No. Fabricante 310PE06501S
Price$267.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA DE POLIURETANO QUE NO DEJA MARCAS DE 6 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 2000LBS
Artículo MI #08543710
No. Fabricante 310PE06501S
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
Price$267.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de montaje
    7-1/2 pulg.
  • Swivel Lead Length  
    1-3/8 pulg.
  • Radio giratorio
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Details

  • Aplicación
    Camiones de remolque dibujados por transportadores, bastidores de baterías sucias pesadas, plataformas rodantes de producción, cubetas de masa para trabajos pesados
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Serie de ruedas
    Serie 310
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Hierro fundido
  • Código de sujeción
    Estándar
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Código de armonización
    8716903000
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    310PE06501S
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    SERIE 310
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
310PE06501S 6X3 TOP DE RUEDECILLA DE URA DE POLIÉSTER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo