Motion
90PE10509R
RUEDA RÍGIDA DE POLIURETANO SIN MARCAS DE 10 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 3000LBS
Artículo MI #08543720
No. Fabricante 90PE10509R
Precio258.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA RÍGIDA DE POLIURETANO SIN MARCAS DE 10 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 3000LBS
Artículo MI #08543720
No. Fabricante 90PE10509R
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
Precio258.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    12-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Equipos de extracción de energía para trabajos pesados, mesas de troqueles de alta capacidad, bancos de trabajo portátiles, plataformas rodantes de maquinaria, accesorios o plantillas de producción pesada, camiones de cajas de acero corregidas, bastidores de almacenamiento portátiles pesados
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Serie de ruedas
    Serie 90
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Hierro fundido
  • Código de sujeción
    Estándar
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Código de armonización
    8716903000
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    90PE10509R
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    SERIE 90
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    PRECISIÓN AJUSTADA
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
90PE10509R 10X3 PARTE SUPERIOR DE RUEDA LIBRE DE POLIURA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo