Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje15-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud2-1/2 pulg.
- Radio giratorio2-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- AplicaciónEquipos de extracción de energía para trabajos pesados, mesas de troqueles de alta capacidad, bancos de trabajo portátiles, plataformas rodantes de maquinaria, accesorios o plantillas de producción pesada, camiones de cajas de acero corregidas, bastidores de almacenamiento portátiles pesados
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Serie de ruedasSerie 90
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalNEGRO
- Material del núcleoHierro fundido
- Código de sujeciónEstándar
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Código de armonización8716903000
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga3500 lb
- Número de catálogo del fabricante90PE12509S
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- SerieSERIE 90
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaPRECISIÓN AJUSTADA
- Tipo de material de ruedaPoliuretano