Motion
110XA06229S
Rueda giratoria de placa para servicios pesados, serie 110 , material de rueda de poliuretano, diámetro de rueda de 6 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #08543727
No. Fabricante 110XA06229S
Price$133.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de placa para servicios pesados, serie 110 , material de rueda de poliuretano, diámetro de rueda de 6 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #08543727
No. Fabricante 110XA06229S
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
Su precio$133.60/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de montaje
    7-1/2 pulg.
  • Altura total
    7-1/2 pulg.
  • Swivel Lead Length  
    1-9/16 pulg.
  • Radio giratorio
    1-9/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Peso
    6.5 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Details

  • Aplicación
    Plataformas rodantes, cubetas de masa, camiones de plataforma, línea de remolque, carros de utilidades, accesorios de herramientas, soportes de chatarra y metal
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Serie de ruedas
    Serie 110
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Material del núcleo
    Polipropileno
  • Código de sujeción
    Estándar
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Código de armonización
    8716903000
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    110XA06229S
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    SERIE 110
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    PRECISIÓN PEDISTÁLICA
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
110XA06229S 6X2 TOP DE RUEDECILLA DE URA DE POLIÉSTER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo