Motion
16HT04201R
RUEDA RÍGIDA DE ALTA TEMPERATURA RELLENA DE NAILON SIN MARCAS DE 4 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 800LBS
Artículo MI #08543728
No. Fabricante 16HT04201R
Precio65.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA RÍGIDA DE ALTA TEMPERATURA RELLENA DE NAILON SIN MARCAS DE 4 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 800LBS
Artículo MI #08543728
No. Fabricante 16HT04201R
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
Precio65.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    5-5/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Carros de taller/distribución, plataformas rodantes, camiones de eliminación de residuos, camiones de almacén, camiones de suelo
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Serie de ruedas
    Serie 16
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Sólido
  • Código de sujeción
    Estándar
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Código de armonización
    8716903000
  • Tolerancia al calor
    -20 a 480 °F
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    16HT04201R
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    SERIE 16
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    NYLON - ALTA TEMPERATURA CON RELLENO DE VIDRIO
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Nylon Relleno de vidrio HI Temp

Descripción general

Descripción del fabricante
16HT04201R 4X2 RUEDECILLA DE ELIMINACIÓN DE NYL DE ALTA TEMPERATURA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo