Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje6-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-5/8 pulg.
- Radio giratorio1-5/8 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- AplicaciónCarros de taller/distribución, plataformas rodantes, camiones de eliminación de residuos, camiones de almacén, camiones de suelo
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Serie de ruedasSerie 16
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalNEGRO
- Material del núcleoSólido
- Código de sujeciónEstándar
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Código de armonización8716903000
- Tolerancia al calor-20 a 480 °F
- Capacidad de carga1000 lb
- Número de catálogo del fabricante16HT05201S
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- SerieSERIE 16
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraNYLON - ALTA TEMPERATURA CON RELLENO DE VIDRIO
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaNylon Relleno de vidrio HI Temp