Motion
16HT06201R
Rueda de placa rígida de uso medio, serie 16 , material de rueda de alta temperatura rellena de vidrio de nailon, diámetro de rueda de 6 pulg., capacidad de carga de 1200 lb
Artículo MI #08543731
No. Fabricante 16HT06201R
Precio86.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa rígida de uso medio, serie 16 , material de rueda de alta temperatura rellena de vidrio de nailon, diámetro de rueda de 6 pulg., capacidad de carga de 1200 lb
Artículo MI #08543731
No. Fabricante 16HT06201R
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
Precio86.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    7-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Peso
    1.75 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Carros de taller/distribución, plataformas rodantes, camiones de eliminación de residuos, camiones de almacén, camiones de suelo
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Serie de ruedas
    Serie 16
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Sólido
  • Código de sujeción
    Estándar
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Dureza
    75-80 Costa D
  • Código de armonización
    8716903000
  • Tolerancia al calor
    -20 a 480 °F
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    16HT06201R
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    SERIE 16
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    NYLON - ALTA TEMPERATURA CON RELLENO DE VIDRIO
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Color de la rueda
    Nailon negro
  • Tipo de material de rueda
    Nylon Relleno de vidrio HI Temp
  • Tipo de rueda
    HT - Nylon relleno de vidrio (alto calor)

Descripción general

Descripción del fabricante
16HT06201R 6X2 RUEDECILLA DE ELIMINACIÓN DE NYL DE ALTA TEMPERATURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo