Motion
16PD05201ST
Rueda giratoria de placa de servicio medio, serie 16 , material de rueda de poliuretano, diámetro de rueda de 5 pulg., capacidad de carga de 1050 lb
Artículo MI #08543737
No. Fabricante 16PD05201ST
Precio136.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de placa de servicio medio, serie 16 , material de rueda de poliuretano, diámetro de rueda de 5 pulg., capacidad de carga de 1050 lb
Artículo MI #08543737
No. Fabricante 16PD05201ST
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
Precio136.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    6-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.6250 pulg.
  • Radio giratorio
    7.0000 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Peso
    5.25 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Carros de taller/distribución, plataformas rodantes, camiones de eliminación de residuos, camiones de almacén, camiones de suelo
  • Tipo de freno
    Freno de bloqueo total (T)
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Serie de ruedas
    Serie 16
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Material del núcleo
    Aluminio
  • Código de sujeción
    Estándar
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Dureza
    60 Costa D
  • Código de armonización
    8716903000
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    1050 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    16PD05201ST
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    SERIE 16
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Color de la rueda
    Cinta verde en el núcleo de aluminio
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    PD - Poliuretano (núcleo de aluminio)

Descripción general

Descripción del fabricante
16PD05201ST 5X2 POL URA TOP CON RUEDAS DE CUELLO ESMOQUIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo