Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje9-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.7500 pulg.
- Radio giratorio8.6300 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Peso8 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- AplicaciónCarros de taller/distribución, plataformas rodantes, camiones de eliminación de residuos, camiones de almacén, camiones de suelo
- Tipo de frenoFreno de bloqueo total (T)
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Serie de ruedasSerie 16
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalNEGRO
- Material del núcleoSólido
- Código de sujeciónEstándar
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Código de armonización8716903000
- Tolerancia al calor-65 a 250 °F
- Capacidad de carga1250 lb
- Número de catálogo del fabricante16TM08201ST
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- SerieSERIE 16
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraFENÓLICO
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Color de la ruedaResina fenólica negra
- Tipo de material de ruedaFenólico
- Tipo de ruedaTM - Fenólico