Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje11-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud2-1/4 pulg.
- Radio giratorio2-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Peso29.5 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- AplicaciónCamiones de remolque dibujados por transportadores, bastidores de baterías sucias pesadas, plataformas rodantes de producción, cubetas de masa para trabajos pesados
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Serie de ruedasSerie 310
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalGRIS
- Material del núcleoSólido
- Código de sujeciónEstándar
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Código de armonización8716903000
- Tolerancia al calor800 + °F
- Capacidad de carga4100 lb
- Número de catálogo del fabricante310FR10501S
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- SerieSERIE 310
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraDUCTILE
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaDúctil