Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje10-1/8 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Peso26.25 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- AplicaciónCamiones de remolque dibujados por transportadores, bastidores de baterías sucias pesadas, plataformas rodantes de producción, cubetas de masa para trabajos pesados
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Serie de ruedasSerie 310
- Tipo de ruedaRígido
- Color principalGRIS
- Material del núcleoSólido
- Código de sujeciónEstándar
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Código de armonización8716903000
- Tolerancia al calora 350 °F
- Capacidad de carga2500 lb
- Número de catálogo del fabricante310VG08501R
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- SerieSERIE 310
- Color de la banda de rodaduraPLATA
- Material de la banda de rodaduraHIERRO FUNDIDO - GRUPO V
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaPlancha en V de hierro fundido