Motion
310VY06501S
Rueda giratoria de placa para servicios pesados Serie 310 , Material de rueda vulkollan de poliuretano, Diámetro de rueda de 6 pulg., Capacidad de carga de 3000 lb
Artículo MI #08543744
No. Fabricante 310VY06501S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de placa para servicios pesados Serie 310 , Material de rueda vulkollan de poliuretano, Diámetro de rueda de 6 pulg., Capacidad de carga de 3000 lb
Artículo MI #08543744
No. Fabricante 310VY06501S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    7-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Peso
    21.75 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Camiones de remolque dibujados por transportadores, bastidores de baterías sucias pesadas, plataformas rodantes de producción, cubetas de masa para trabajos pesados
  • Serie de ruedas
    Serie 310
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Material del núcleo
    Hierro fundido
  • Código de sujeción
    Estándar
  • Acabado del bastidor
    Zinc
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716903000
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Amarillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Cojinete del rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano Vulkollan

Descripción general

Descripción del fabricante
310VY06501S CAJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo