Motion
310VY08501S
Rueda giratoria de placa para servicios pesados Serie 310 , Material de rueda vulkollan de poliuretano, Diámetro de rueda de 8 pulg., Capacidad de carga de 4000 lb
Artículo MI #08543745
No. Fabricante 310VY08501S
Precio571.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de placa para servicios pesados Serie 310 , Material de rueda vulkollan de poliuretano, Diámetro de rueda de 8 pulg., Capacidad de carga de 4000 lb
Artículo MI #08543745
No. Fabricante 310VY08501S
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
Precio571.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    10-1/8 pulg.
  • Altura total
    10-1/8 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2-1/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Peso
    24.5 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Camiones de remolque dibujados por transportadores, bastidores de baterías sucias pesadas, plataformas rodantes de producción, cubetas de masa para trabajos pesados
  • Serie de ruedas
    Serie 310
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Material del núcleo
    Hierro fundido
  • Código de sujeción
    Estándar
  • Acabado del bastidor
    Zinc
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716903000
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    4000 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    310
  • Color de la banda de rodadura
    Amarillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Cojinete del rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano Vulkollan
  • Tipo de rueda
    Vulkollan sobre hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
310VY08501S CAJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo