Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje12-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Peso29.75 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- AplicaciónCamiones remolcadores tirados por transportadores, estantes Baker para trabajos pesados, plataformas rodantes de producción, cubetas de masa para trabajos pesados
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Serie de ruedasSerie 410
- Tipo de ruedaRígido
- Color principalGRIS
- Material del núcleoSólido
- Código de sujeciónEstándar
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Código de armonización8716903000
- Tolerancia al calor800 + °F
- Capacidad de carga2800 lb
- Número de catálogo del fabricante410CA10501R
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- SerieSERIE 410
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraHIERRO FUNDIDO
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaHierro fundido