Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje15-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Peso26.75 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- AplicaciónCamiones remolcadores tirados por transportadores, estantes Baker para trabajos pesados, plataformas rodantes de producción, cubetas de masa para trabajos pesados
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Serie de ruedasSerie 410
- Tipo de ruedaRígido
- Color principalNEGRO
- Material del núcleoSólido
- Código de sujeciónEstándar
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Código de armonización8716903000
- Tolerancia al calor-65 a 250 °F
- Capacidad de carga3500 lb
- Número de catálogo del fabricante410TM12501R
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- SerieSERIE 410
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraFENÓLICO
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaFenólico