Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje10-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud2-1/4 pulg.
- Radio giratorio2-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Peso38 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- AplicaciónCarritos para plataformas rodantes, plataformas rodantes para motores, carros de materiales, carros para portaequipajes, plataformas rodantes para líneas de pintura, góndolas de basura remolcadas
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Serie de ruedasSerie 610
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalNEGRO
- Material del núcleoHierro fundido
- Código de sujeciónEstándar
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Código de armonización8716903000
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga2500 lb
- Número de catálogo del fabricante610PY08509S
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- SerieSERIE 610
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaPRECISIÓN AJUSTADA
- Tipo de material de ruedaPoliuretano