Motion
VF5320-3DZ1-03T

SMC CORP OF AMERICA
VF5320-3DZ1-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, solenoide 2 , terminal DIN con conector, individual con puerto de cuerpo, 3/8 pulg.
Artículo MI #08544953
No. Fabricante VF5320-3DZ1-03T
Precio180.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF5320-3DZ1-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, solenoide 2 , terminal DIN con conector, individual con puerto de cuerpo, 3/8 pulg.
Artículo MI #08544953
No. Fabricante VF5320-3DZ1-03T
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
Precio180.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Persona con puerto corporal
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN con conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VF5320-3DZ1-03T
  • Válvula de solenoide de 5 puertos
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo