Motion
MM40BS72SUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS72SUH

Rodamiento de bolas de súper precisión - Orificio de 40 mm, 72 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08545785
No. Fabricante MM40BS72SUH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS72SUH

Rodamiento de bolas de súper precisión - Orificio de 40 mm, 72 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08545785
No. Fabricante MM40BS72SUH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    013992153630
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    013992153630

Descripción general

Descripción del fabricante
MM40BS72SUH