Motion
2MM204WICRSUL

Timken (Fafnir)
2MM204WICRSUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08546791
No. Fabricante 2MM204WICRSUL
Precio587.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
2MM204WICRSUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08546791
No. Fabricante 2MM204WICRSUL
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
Precio587.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47.00 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM204WI SUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796014879
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796014879

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM204WI SUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.103 kg 0.230 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM204WICR 2MM204WICRDUH 2MM204WICRDUL 2MM204WICRDULFS637 2MM204WICRDULFS934 2MM204WICRDUM 2MM204WICRQUH 2MM204WICRQUL 2MM204WICRQUM 2MM204WICRSUH 2MM204WICRSUL 2MM204WICRSULFS637 2MM204WICRSUM 2MM204WICRTUH 2MM204WICRTUL 2MM204WICRTUM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo