Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Exterior Diámetro160.00 mm
- En general Ancho30 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM218WI SUL
- Número de Upc del fabricante087796015623
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796015623
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 2.196 kg 4.84 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM218WICRDUH 2MM218WICRDUL 2MM218WICRDUM 2MM218WICRDUX 2MM218WICRQUH 2MM218WICRQUL 2MM218WICRQUM 2MM218WICRQUX 2MM218WICRSUH 2MM218WICRSUL 2MM218WICRSUM 2MM218WICRSUX 2MM218WICRTUH 2MM218WICRTUL 2MM218WICRTUM 2MM218WICRTUX