Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho14 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9107WI DUHFS637
- Número de Upc del fabricante087796016040
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796016040
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.151 kg 0.330 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9107WICR 2MM9107WICRDUH 2MM9107WICRDUH FS637 2MM9107WICRDUL 2MM9107WICRDULFS637 2MM9107WICRDULFS934 2MM9107WICRDUM 2MM9107WICRQUH 2MM9107WICRQUL 2MM9107WICRQUM 2MM9107WICRSUH 2MM9107WICRSUL 2MM9107WICRSUL A4515 2MM9107WICRSUL FS545 2MM9107WICRSUM 2MM9107WICRTUH 2MM9107WICRTUL 2MM9107WICRTUM