Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho18 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9113WI SUL
- Número de Upc del fabricante087796016279
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796016279
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.435 kg 0.96 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9113WICR 2MM9113WICRDUH 2MM9113WICRDUL 2MM9113WICRDULFS637 2MM9113WICRDULFS934 2MM9113WICRDUM 2MM9113WICRDUX 2MM9113WICRQUH 2MM9113WICRQUL 2MM9113WICRQUM 2MM9113WICRQUX 2MM9113WICRSUH 2MM9113WICRSUL 2MM9113WICRSUM 2MM9113WICRSUX 2MM9113WICRTUH 2MM9113WICRTUL 2MM9113WICRTUM 2MM9113WICRTUX