Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Exterior Diámetro110.00 mm
- En general Ancho48 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9114WIQULFS637
- Número de Upc del fabricante087796016293
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796016293
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.604 kg 1.33 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9114WICR 2MM9114WICRDUH 2MM9114WICRDUL 2MM9114WICRDULA3633 2MM9114WICRDULFS637 2MM9114WICRDULFS934 2MM9114WICRDUM 2MM9114WICRDUMFS637 2MM9114WICRDUX 2MM9114WICRQUH 2MM9114WICRQUL 2MM9114WICRQULFS637 2MM9114WICRQUM 2MM9114WICRQUX 2MM9114WICRSUH 2MM9114WICRSUL 2MM9114WICRSULA4505 2MM9114WICRSUM 2MM9114WICRSUX 2MM9114WICRTMA4504 2MM9114WICRTUH 2MM9114WICRTUL 2MM9114WICRTULFS637 2MM9114WICRTULFS934 2MM9114WICRTUM 2MM9114WICRTUX