Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho48 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9310WI QUL
- Número de Upc del fabricante087796016941
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796016941
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.14 kg 0.3 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9310WICRDUH 2MM9310WICRDUL 2MM9310WICRDUM 2MM9310WICRDUX 2MM9310WICRQUH 2MM9310WICRQUL 2MM9310WICRQUM 2MM9310WICRQUX 2MM9310WICRSUH 2MM9310WICRSUL 2MM9310WICRSUM 2MM9310WICRSUX 2MM9310WICRTUH 2MM9310WICRTUL 2MM9310WICRTUM 2MM9310WICRTUX