Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro105 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9315WISULFS737
- Número de Upc del fabricante087796017153
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796017153
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.36 kg 0.8 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9315WICRDUH 2MM9315WICRDUL 2MM9315WICRDUM 2MM9315WICRDUX 2MM9315WICRQUH 2MM9315WICRQUL 2MM9315WICRQUM 2MM9315WICRQUX 2MM9315WICRSUH 2MM9315WICRSUL 2MM9315WICRSULFS737 2MM9315WICRSUM 2MM9315WICRSUX 2MM9315WICRTUH 2MM9315WICRTUL 2MM9315WICRTUM 2MM9315WICRTUX