Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro95 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho36 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9319WI DUL
- Número de Upc del fabricante087796017368
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796017368
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.6 kg 1.33 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9319WICRDUH 2MM9319WICRDUL 2MM9319WICRDUM 2MM9319WICRDUX 2MM9319WICRQUH 2MM9319WICRQUL 2MM9319WICRQUM 2MM9319WICRQUX 2MM9319WICRSUH 2MM9319WICRSUL 2MM9319WICRSUM 2MM9319WICRSUX 2MM9319WICRTUH 2MM9319WICRTUL 2MM9319WICRTUM 2MM9319WICRTUX