Motion
2MMC220WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC220WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08546909
No. Fabricante 2MMC220WICRDUL
Precio21,519.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC220WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08546909
No. Fabricante 2MMC220WICRDUL
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
Precio21,519.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    68 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMC220WI DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796019263
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796019263

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC220WI DUL
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 3.209 kg 7.07 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MMC220WICRDUH 2MMC220WICRDUL 2MMC220WICRDUM 2MMC220WICRDUX 2MMC220WICRQUH 2MMC220WICRQUL 2MMC220WICRQULFS927E 2MMC220WICRQUM 2MMC220WICRQUX 2MMC220WICRSUH 2MMC220WICRSUL 2MMC220WICRSUM 2MMC220WICRSUX 2MMC220WICRTUH 2MMC220WICRTUL 2MMC220WICRTUM 2MMC220WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno