Motion
2MMC9124WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9124WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08546928
No. Fabricante 2MMC9124WICRDUL
Precio14,886.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9124WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08546928
No. Fabricante 2MMC9124WICRDUL
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
Precio14,886.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMC9124WI DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796022492
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796022492

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC9124WI DUL
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 2.180 kg 4.81 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9124WICRDUH 2MMC9124WICRDUL 2MMC9124WICRDUM 2MMC9124WICRDUX 2MMC9124WICRQUH 2MMC9124WICRQUL 2MMC9124WICRQUM 2MMC9124WICRQUX 2MMC9124WICRSUH 2MMC9124WICRSUL 2MMC9124WICRSUM 2MMC9124WICRSUX 2MMC9124WICRTUH 2MMC9124WICRTUL 2MMC9124WICRTUM 2MMC9124WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno