Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho36 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMC9317WI DUL
- Número de Upc del fabricante087796022690
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796022690
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.56 kg 1.230 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9317WICRDUH 2MMC9317WICRDUL 2MMC9317WICRDUM 2MMC9317WICRDUX 2MMC9317WICRQUH 2MMC9317WICRQUL 2MMC9317WICRQULFS934 2MMC9317WICRQUM 2MMC9317WICRQUX 2MMC9317WICRSUH 2MMC9317WICRSUL 2MMC9317WICRSUM 2MMC9317WICRSUX 2MMC9317WICRTUH 2MMC9317WICRTUL 2MMC9317WICRTUM 2MMC9317WICRTUX