Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro52.00 mm
- En general Ancho15 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM205WI SUL
- Número de Upc del fabricante087796022829
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796022829
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.127 kg 0.280 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM205WICR 3MM205WICRDUH 3MM205WICRDUHFS637 3MM205WICRDUL 3MM205WICRDUM 3MM205WICRQUH 3MM205WICRQUL 3MM205WICRQUM 3MM205WICRSUH 3MM205WICRSUL 3MM205WICRSULA3633 3MM205WICRSUM 3MM205WICRTUH 3MM205WICRTUL 3MM205WICRTUM