Motion
3MM209WICRSUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM209WICRSUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08546944
No. Fabricante 3MM209WICRSUM
Precio980.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM209WICRSUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08546944
No. Fabricante 3MM209WICRSUM
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
Precio980.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    85.00 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM209WI SUMA
  • Número de Upc del fabricante
    087796022973
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796022973

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM209WI SUMA
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.408 kg 0.9 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM209WICRDUH 3MM209WICRDUL 3MM209WICRDUM 3MM209WICRDUX 3MM209WICRQUH 3MM209WICRQUL 3MM209WICRQUM 3MM209WICRQUX 3MM209WICRSUH 3MM209WICRSUL 3MM209WICRSUM 3MM209WICRSUX 3MM209WICRTUH 3MM209WICRTUL 3MM209WICRTUM 3MM209WICRTUX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo